CL-111RD スリムキューブカリキュレーター ドリテック 10064957

CL-111RD スリムキューブカリキュレーター ドリテック 10064957 CL-111RD スリムキューブカリキュレーター ドリテック 10064957

スリムキューブカリキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10064957 品番CL-111RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手操作が簡単なスリムボディ。
8桁表示タイプ。
オートパワーOFFの省エネ設計。
持ち歩きに便利なネックストラップ付。
取り付け便利なマグネット付だからロッカーや棚などにつけておけば作業現場などで紛失する心配もありません。
使用電池:アルカリボタン電池LR1130(1個)

電源アルカリボタン電池LR1130×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×103×11 レッド 材質ABS樹脂 質量(g)35(電池含む) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)42×103×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする