曜日別特売

草刈機

草刈機 - マキタ

使いやすい長さに簡単に調整できる!
スプール先端の磨耗耐久性アップ!
移転時のバランスが良く、低振動を実現。移転時に地面へ軽く叩くとコードが伸び、出過ぎたコードはカッタで自動的にカット。最大200mmの範囲でスライド。ヘッド部はワンタッチで180°回転。

刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370刈込み方式ナイロンコード全長(mm)1110~1310付属品ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード15m巻質量(kg)2.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10073533MUM253
10,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10073533MUM25337993767MUR2500MUM253 草刈機 マキタ 37993767草刈機マキタ1台
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする