サンドビック
チップ DCMT-UM
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37334254
DCMT070204-UM
7.8
2.38
0.4
¥9,500
取扱い終了
代替品有
10353472
DCMT070204-UM
7.8
2.38
0.4
¥8,600
取扱い終了
返品不可
10353506
DCMT070204-UM
7.8
2.38
0.4
¥8,600
取扱い終了
返品不可
10353515
DCMT070204-UM
7.8
2.38
0.4
¥8,600
取扱い終了
返品不可
10353524
DCMT070204-UM 5015
7.8
2.38
0.4
¥12,400
取扱い終了
返品不可
10353533
DCMT070204-UM
7.8
2.38
0.4
¥8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください