曜日別特売

ヘックスローブ・エイト

ヘックスローブ・エイト - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブ・エイト - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブ・エイト - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(2件のレビュー)

トルクネジ用ビットのセット。
狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
いじり止め付ピットです。

仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番212-2634材質(グリップ)樹脂軸貫通なし内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種類
刃先マグネット
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10076507260いじり止めトルクスねじ用:T-10H、T-15H、T-20H、T-25H、T-27H、T-30H、T-40H 計7本セット品なし片頭132
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10076507
2022-01-16
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

トルクスはやや特殊であるが、これがあればだいたい対応できるのが嬉しい。値段は少々高いが持っていて損はない商品だ。

対象商品 : 10076507
2019-09-22
用途: 車のメンテに必需品
製造業

購入した車にはHEXが多用されているので、セットものとしてこれを購入しています。
減点は抜くときに非常に力がいることです。このため、挿入口のゴムカバーを取り外して使用しています。これだけでもずいぶん着脱が軽くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする