曜日別特売

段付テーパースリムトーションビット

段付テーパースリムトーションビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。
インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ!
段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。

用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。種類スリムトーション、段付先端形状プラス(+)本数2熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1パック(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34679626BTB-206565
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
34679617BTB-208585
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
34679635BTB-2100110
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
10077286BTB-206565
オープン
取扱い終了
代替品有
10077295BTB-208585
オープン
取扱い終了
代替品有
10077304BTB-2100110
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10077286BTB-206534679626BTB-2065BTB-2065 段付テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 34679626段付テーパースリムトーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)1パック(2本)
419
税込461
注文コードが変更になりました
10077295BTB-208534679617BTB-2085BTB-2085 段付テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 34679617段付テーパースリムトーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)1パック(2本)
539
税込593
注文コードが変更になりました
10077304BTB-210034679635BTB-2100BTB-2100 段付テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 34679635段付テーパースリムトーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)1パック(2本)
659
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする