サンフラッグ(旧:新亀製作所)
段付トーションビット
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。
インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ!
段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途
建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。
種類
スリムトーション、段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
熱処理区分
H
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10077313
BTB-52065
402-8287
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
10077322
BTB-52085
402-8295
85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
10077331
BTB-52100
402-8309
110
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください