チップ WNMG-23

チップ WNMG-23 - サンドビック
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7寸法l(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)4.76穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法iC(mm)12.7内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法rε(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10346567WNMG080404-23 10050.40.41005
11,900
取扱い終了
返品不可
10346576WNMG080404-230.40.41105
11,900
取扱い終了
返品不可
10346585WNMG080404-23 H13A0.40.4H13A
9,500
取扱い終了
返品不可
10346664WNMG080408-23 10050.80.81005
11,900
取扱い終了
返品不可
10346673WNMG080408-230.80.81105
11,900
取扱い終了
返品不可
10346682WNMG080408-23 H13A0.80.8H13A
9,500
取扱い終了
返品不可
10347084WNMG080412-23 10051.21.21005
11,900
取扱い終了
返品不可
10347093WNMG080412-23 H13A1.21.2H13A
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする