曜日別特売

チップ WNMG-LC

チップ WNMG-LC - サンドビックチップ WNMG-LC - サンドビック
内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10346777WNMG080408-LC 20257.8873-----
19,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
37353556WNMG080408-LC8.704.76円筒穴0.8両面
11,900
取扱い終了
10346786WNMG080408-LC 42158.704.76円筒穴0.8両面
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする