パワーニッパ

パワーニッパ - トップ工業
(1件のレビュー)

頭部の支点を偏心させあり、テコ原理により、軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
握り易い硬質グリップ付き

呼び寸法(mm)175トラスコ品番369-2051全長(mm)175質量(g)250切断能力(mm)Φ0.3~2.6(鉄線)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい
切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい
先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意下さい
グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい
工具の使用目的以外に使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10080524NI-175H
6,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10080524
2021-02-22
用途: 配線や針金を切る時

申し分ない使い心地。
持ち手は滑り止めが施されており大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする