曜日別特売

ダイヤホイール Zウエーブ

ダイヤホイール Zウエーブ - トップ工業ダイヤホイール Zウエーブ - トップ工業

ふち欠けなくシャープな切れ味

用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10083035TDW-12512522
20,630
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10083044TDW-15515525.4
25,250
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10083026TDW-10510520
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする