インパクトレンチ用ソケット ピーコン用ギザ付

インパクトレンチ用ソケット ピーコン用ギザ付 - トップ工業インパクトレンチ用ソケット ピーコン用ギザ付 - トップ工業

先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く

呼び寸法(mm)12仕様インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番452-1595寸法L(mm)70寸法D(mm)25寸法l(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10083771EPS-12GP
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする