京セラ
チップ CCGT-CF
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40584722
CCGT040102MP-CF PR1225
4.8
0.2
4.76
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10125936
CCGT030101M-CF
4
-
3.97
¥
17,100
取扱い終了
10125945
CCGT030101M-CF
4
-
3.97
¥
17,100
取扱い終了
10125997
CCGT030102M-CF
4
0.2
3.97
¥
17,100
取扱い終了
10126006
CCGT030102M-CF
4
0.2
3.97
¥
17,100
取扱い終了
10204257
CCGT030101M-CF
4
-
3.97
¥
17,100
取扱い終了
10204266
CCGT030102M-CF
4
0.2
3.97
¥
17,100
取扱い終了
10204275
CCGT030101M-CF
4
-
3.97
¥
17,100
取扱い終了
10204284
CCGT030102M-CF
4
0.2
3.97
¥
17,100
取扱い終了
40584573
CCGT040101M-CF
4.8
-
4.76
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584582
CCGT040101M-CF
4.8
-
4.76
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584616
CCGT040101MP-CF
4.8
-
4.76
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584607
CCGT040101MP-CF
4.8
-
4.76
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584625
CCGT040101MP-CF
4.8
-
4.76
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584695
CCGT040102M-CF
4.8
0.2
4.76
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584686
CCGT040102M-CF
4.8
0.2
4.76
¥
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584731
CCGT040102MP-CF
4.8
0.2
4.76
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584713
CCGT040102MP-CF
4.8
0.2
4.76
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください