曜日別特売

チップ CCGT-MFR-U

チップ CCGT-MFR-U - 京セラチップ CCGT-MFR-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40585176CCGT060201MFR-U PR12256.52.380.16.35
14,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40585465CCGT060202MFR-U PR12256.52.380.26.35
14,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40585937CCGT09T301MFR-U PR12259.73.970.19.525
18,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40586165CCGT09T302MFR-U PR12259.73.970.29.525
18,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40586375CCGT09T304MFR-U PR12259.73.970.49.525
18,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01800347CCGT0602005MFR-U PR10256.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800444CCGT060201MFR-U PR10256.52.380.16.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800548CCGT060202MFR-U PR10256.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800627CCGT060204MFR-U PR10256.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800663CCGT09T3005MFR-U PR10259.73.970.039.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800767CCGT09T301MFR-U PR10259.73.970.19.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800864CCGT09T302MFR-U PR10259.73.970.29.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800968CCGT09T304MFR-U PR10259.73.970.49.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10126331CCGT0602005MFR-U6.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
10126347CCGT0602005MFR-U6.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
10126444CCGT060201MFR-U6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
10126453CCGT060201MFR-U6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
10126593CCGT060202MFR-U6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
10126602CCGT060202MFR-U6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
10126715CCGT060204MFR-U6.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
10126724CCGT060204MFR-U6.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
10204555CCGT0602005MFR-U6.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204564CCGT060201MFR-U6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204573CCGT060202MFR-U6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204582CCGT060204MFR-U PR10056.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204591CCGT0602005MFR-U6.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204607CCGT060201MFR-U6.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204616CCGT060202MFR-U6.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10204625CCGT060204MFR-U6.52.380.46.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40584914CCGT0602005MFR-U6.52.380.036.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585632CCGT060204MFR-U6.52.380.46.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40585693CCGT09T3005MFR-U9.73.970.039.525
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799954CCGT0602005MFR-U PR10056.52.380.036.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01799988CCGT060201MFR-U PR10056.52.38-6.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800015CCGT060202MFR-U PR10056.52.380.26.35
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800033CCGT09T3005MFR-U PR10059.73.970.039.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800067CCGT09T301MFR-U PR10059.73.97-9.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01800094CCGT09T302MFR-U PR10059.73.970.29.525
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01800347CCGT0602005MFR-U PR102574236673CCET0602005MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01800444CCGT060201MFR-U PR102574236698CCET060201MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01800548CCGT060202MFR-U PR102574236716CCET060202MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01800627CCGT060204MFR-U PR102510782905CCGT060204MFR-U PR1225CCGT060204MFR-U PR1025 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10782905旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01800663CCGT09T3005MFR-U PR102574236786CCET09T3005MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01800767CCGT09T301MFR-U PR102574236804CCET09T301MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01800864CCGT09T302MFR-U PR102574236829CCET09T302MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01800968CCGT09T304MFR-U PR102574236847CCET09T304MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする