曜日別特売

曲尺用水平器 PS-70

曲尺用水平器 PS-70 - アカツキ製作所(KOD)
(2件のレビュー)
寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°目盛(mm)幅13固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10085345PS-70
1,620
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085345
2019-09-11
用途: 建具工事
株式会社結匠建設業・工事業

何回か取り外しをしていたら2日ほどで割れました。
非常に脆く感じました。残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 10085345
2017-08-31
用途: 現場調査
株式会社トライアングル

ホームセンターで探すのですが、かなり品薄
あってよかった
この水平器が差し金にマッチして見やすいし一番好きです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする