アサヒペン
アスペンマーキングスプレー
乾燥時間(分)
夏/10~20
冬/20~40
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
使用場所
油性 or 水性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10084934
白
白
屋内外の鉄部・木部・コンクリート
屋内外兼用
油性
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください