純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)



メッキ加工された構造物の溶接修理後の塗装作業に使用していますが、速乾性もよく修理箇所の亜鉛メッキ色と似ている為にタッチアップ的な使用には適していると思います。
只、広範囲に使用するには割高になってしまうと思われます。
ムラになりにくく、比較的きれいなシルバーになります。速乾なのと、多少厚塗りになってしまってもタレにくいのがいいですね
あまり見栄えに影響しないところに使う事が多いので、トップコートなしで良いのも、お手軽で良いです。
非常にいいと思います。
一度、他社の製品を試してみましたが、均一に吹けないなど
他社の製品を使ったからこそ、こちらの商品の良さが分かります。
いわゆる錆止め塗料ですね、錆止め特有の匂いがします
乾燥早いですかねー?この手は乾くのは遅い気がします
ラッカー塗料なら瞬時に乾燥しますがこちらは粘着質で
今日みたいなカラカラ天気でも最低1時間2時間はかかりそうです、直で塗った場合もフラットなシルバーの感じで
メッキ調みたいな感じではありません、メッキ調したいなら上塗りでしょね、当然私はウィンカー反射板ですから
メッキ調の上塗り塗装を行います、今回は車用のウィンカーの反射板の剥げで腐食もありこれで防腐処理して
本塗装する訳ですから、そのまま塗りっぱなしではありません、野外の鉄類の錆止め塗装も込みでの使用が本来の
この手の使用目的だと思います。しかも容量も多い
塗料と言う感じではありません、ベタ塗りサフを吹きつける感じに似てます、さっサッと吹き付ける感じで塗ります
塗装スプレーの感じで塗るのとは少し違いますね。
塗膜の比重があるんだと思います
錆など発生をかなり抑えることができるので
愛用しています。又スプレーし易くて綺麗に塗れます。
価格を1000円以内に抑えていただくと買いやすくなると
おもいます。
カップブラシで錆び除去後転換剤塗布してましたが黒色で目立つのでその上に塗装。耐久性や効果は今後に判明なので期待を込めて星四つです。