曜日別特売

水性スーパーコート

水性スーパーコート - アサヒペン水性スーパーコート - アサヒペン水性スーパーコート - アサヒペン水性スーパーコート - アサヒペン水性スーパーコート - アサヒペン水性スーパーコート - アサヒペン水性スーパーコート - アサヒペン水性スーパーコート - アサヒペン
(138件のレビュー)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

用途
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1
冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
注意
※釉薬瓦・いぶし瓦・絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。
全224種類を絞り込む
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
内容量
224種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10085144グレー1缶(0.7L)-グレー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10416795カーキ1缶(1.6L)-カーキー-11~15
6,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
347162111缶(0.7L)--5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716227クリーム1缶(0.7L)-クリーム-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716236黄色1缶(0.7L)-黄色-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
347162451缶(0.7L)--5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716254チョコレート1缶(0.7L)-チョコレート-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716263空色1缶(0.7L)-空色-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716272ライトグレー1缶(0.7L)-ライトグレー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716281ツヤ消し白1缶(0.7L)-ツヤ消し白-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716297ミルキーホワイト1缶(0.7L)-ミルキーホワイト-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716306ティントベージュ1缶(0.7L)-ティントベージュ-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716315アイボリー1缶(0.7L)-アイボリー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716324ベージュ1缶(0.7L)-ベージュ-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716333ハーベストイエロー1缶(0.7L)-ハーベストイエロー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716342シトラスイエロー1缶(0.7L)-シトラスイエロー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716351ラフィネオレンジ1缶(0.7L)-ラフィネオレンジ-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716367ティントローズ1缶(0.7L)-ティントローズ-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
34716376シャドーピンク1缶(0.7L)-シャドーピンク-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
34716385ブリックレッド1缶(0.7L)-ブリックレッド-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716394ソフトオーカー1缶(0.7L)-ソフトオーカー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716403サンドストーン1缶(0.7L)-サンドストーン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716412バーチブラウン1缶(0.7L)-バーチブラウン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716421赤さび1缶(0.7L)-赤さび-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716437カーキー1缶(0.7L)-カーキー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716446ブラウン1缶(0.7L)-ブラウン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716455こげ茶1缶(0.7L)-こげ茶-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716464オータムブラウン1缶(0.7L)-オータムブラウン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716473新茶1缶(0.7L)-新茶-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
34716482水色1缶(0.7L)-水色-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716491オーシャンブルー1缶(0.7L)-オーシャンブルー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
347165071缶(0.7L)--5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716516なす紺1缶(0.7L)-なす紺-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716525アトランティックブルー1缶(0.7L)-アトランティックブルー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716534パステルグリーン1缶(0.7L)-パステルグリーン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716543ウィニーグリーン1缶(0.7L)-ウィニーグリーン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
34716552若草色1缶(0.7L)-若草色-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
347165611缶(0.7L)--5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716577ヘリテージグリーン1缶(0.7L)-ヘリテージグリーン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716586アイリッシュグリーン1缶(0.7L)-アイリッシュグリーン-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716595ソフトグレー1缶(0.7L)-ソフトグレー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
34716613ブラングレー1缶(0.7L)-ブラングレー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716622ブルーグレー1缶(0.7L)-ブルーグレー-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716631銀黒1缶(0.7L)-銀黒2.7~3.25.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
347166471缶(0.7L)--5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34716656ツヤ消し黒1缶(0.7L)-ツヤ消し黒-5.0~6.6
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
347166651缶(1.6L)--11~15
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
34716674クリーム1缶(1.6L)-クリーム-11~15
6,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
34716683黄色1缶(1.6L)-黄色-11~15
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
347166921缶(1.6L)--11~15
6,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性スーパーコート
この動画は、75が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:138
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18846458
2026-03-16
用途: 置き配用ポストの塗布
不動産業

焼きつけ塗装のポストが褪色したので、ミッチャクマンを下塗りしてから ローラーで塗りました。
2度塗りしましたが、新品の様になりました。

2025-08-06
用途: 機械の整備です
農・林・水産業

建設機械の整備に使っていますが、なかなか 色が合わなくて 難儀しています。今回の色で 決まりだと 思います。豊富な種類があり 助かります

2025-03-21
用途: 塗装作業時

伸びも良くムラもなくスムーズに塗ることができました
使いやすかったです

2024-10-24
用途: 内壁クロスのカビ隠しに使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

室内壁クロスに発生した赤カビに対して、カビキラーでは除去できず、塗料で隠す手法をとった。クロスの色とも大体マッチしており、水性なので匂いもなく、薄めることもできるので使い勝手が良い。

1が参考にしています
2025-01-16
用途: 車に使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのボンネットがクリアもはがれてはげはげになってしまい、つや消し黒を買いました。いい感じにぬれて良かったです。

対象商品 : 34716297
2024-08-31
用途: 木材の塗装に使用
卸売・小売業

類似商品のヴィクトリアンホワイトが廃番になったので、このミルキーホワイトを購入してみましたが、比較的近い色でしたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18846774
2024-03-29
用途: 内装の板および鉄棒

つや消しの黒を使いました。塗り始めはつや消しという感じが無いですが,乾いて落ち着くとそこそこつや消しという感じです。もう少しだけつや消し感があってもいいかなとも思いました。

2024-11-27
用途: 室外用
製造業

思ったよりも濃い緑でした、品質には満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする