チップ CNMG-MQ

チップ CNMG-MQ - 京セラチップ CNMG-MQ - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40589595CNMG120408MQ CA65250.8
9,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01812387CNMG120404MQ CA65150.4
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01812667CNMG120404MQ CA65250.4
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
01812475CNMG120408MQ CA65150.8
9,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
40588947CNMG120404MQ PR11250.4
10,000
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
40589604CNMG120408MQ PR11250.8
10,000
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
10130766CNMG120404MQ0.4
15,400
取扱い終了
10130775CNMG120404MQ0.4
15,400
取扱い終了
10130784CNMG120404MQ0.4
6,400
取扱い終了
10131107CNMG120408MQ0.8
6,500
取扱い終了
10131116CNMG120408MQ0.8
4,200
取扱い終了
10131125CNMG120408MQ0.8
4,200
取扱い終了
10205352CNMG120404MQ0.4
7,700
取扱い終了
10205361CNMG120408MQ0.8
7,700
取扱い終了
10205377CNMG120404MQ0.4
7,700
取扱い終了
10205386CNMG120408MQ0.8
7,700
取扱い終了
10205395CNMG120404MQ0.4
8,500
取扱い終了
10205404CNMG120408MQ0.8
8,500
取扱い終了
40588886CNMG120404MQ0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588895CNMG120404MQ0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588904CNMG120404MQ0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588913CNMG120404MQ0.4
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588922CNMG120404MQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40588931CNMG120404MQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589543CNMG120408MQ0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589561CNMG120408MQ PR13250.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589577CNMG120408MQ0.8
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589552CNMG120408MQ0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589586CNMG120408MQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812755CNMG120408MQ CA65250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする