京セラ
チップ CNMG-TK
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01812703
CNMG120404TK CA6525
0.4
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
01812807
CNMG120408TK CA6525
0.8
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
10130827
CNMG120404TK
0.4
¥
6,800
取扱い終了
10130836
CNMG120404TK
0.4
¥
4,000
取扱い終了
10130845
CNMG120404TK
0.4
¥
4,000
取扱い終了
10131195
CNMG120408TK
0.8
¥
6,500
取扱い終了
10131204
CNMG120408TK
0.8
¥
4,200
取扱い終了
10131213
CNMG120408TK
0.8
¥
4,200
取扱い終了
10205413
CNMG120404TK
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10205422
CNMG120408TK
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10205431
CNMG120404TK
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10205447
CNMG120408TK
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10205456
CNMG120404TK
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10205465
CNMG120408TK
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589062
CNMG120404TK
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589071
CNMG120404TK PR1310
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589087
CNMG120404TK PR1325
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589771
CNMG120408TK
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589787
CNMG120408TK PR1310
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40589796
CNMG120408TK
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812423
CNMG120404TK CA6515
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813026
CNMG120404TK PR1125
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812527
CNMG120408TK CA6515
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813062
CNMG120408TK PR1125
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください