曜日別特売

マジックリール

マジックリール - 日動工業マジックリール - 日動工業マジックリール - 日動工業マジックリール - 日動工業マジックリール - 日動工業マジックリール - 日動工業マジックリール - 日動工業マジックリール - 日動工業

コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。
電線がヨジれず、絡まない。
工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。
プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。
刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。
ドラムを寝かせても電線を引き出せる!

コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番164-5111質量(kg)7.8タイプ屋内型コンセント個数4定格電流(A)125電線長さ(m)30電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10086614Z-E34
54,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする