パワーウェルダー
プロが選んだ実力と信頼性!!
Φ2.6が家庭電源でも使用できます。
点付け・連続溶接ができます。
アルミ溶接もできます。
- 用途
- 軽天サッシ工事業、シャッター工事業等の業務用薄物溶接に
- トラスコ品番
- 276-1343
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 単相100
- 容量(kVA)
- 3.0
- 出力電流(A)
- DC100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 163×360×215
- 使用率(%)
- 40
- 適合母材厚(mm)
- 1.0~5.0
- 適合溶接棒(mm)
- Φ1.0~2.6
- 電線仕様
- VCT2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
- 定格負荷電圧(V)
- 18
- 入力電圧変動許容範囲(V)
- 75~120
- 定格容量(kW)
- 2.5
- 無負荷電圧(V)
- 85
- 内容量
- 1個
注意
※1次入力側の接続は、溶接機の後部から出ている1次入力接続用ケーブル(黒色・白色・緑色)のうち、黒色と白色のケーブルを電源側に接続してください。ホルダー・アースホルダーは付属していません。
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ













