曜日別特売

バリ取りホルソー

バリ取りホルソー - 日本フラッシュ

CDスタッドの際にボルトの周囲に剥がれ落ちるスパッタを除去するために使用します。
電動ドリルの先端に取り付けて使用します。

全長(mm)
75
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
シャンク径(Φmm)
内径(mm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04157068M4-SΦ106(軸径)Φ4.1M4
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
04157111M6-SΦ128(軸径)Φ6.3M6
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
04157260M5-SΦ128(軸径)Φ5.1M5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
04157269M3-SΦ106(軸径)Φ3.1M3
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
04157312M8-SΦ1610(軸径)Φ8.3M8
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする