曜日別特売

チップ CNMM-PX

チップ CNMM-PX - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01814347CNMM120408PX CA51012.9CA5104.760.812.7
12,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01814584CNMM120408PX CA53012.9CA5304.760.812.7
12,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01814356CNMM120412PX CA51012.9CA5104.761.212.7
12,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01814593CNMM120412PX CA53012.9CA5304.761.212.7
12,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01814618CNMM160608PX CA53016.1CA5306.350.815.875
21,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01814627CNMM160612PX CA53016.1CA5306.351.215.875
21,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01814636CNMM160616PX CA53016.1CA5306.351.615.875
21,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01814654CNMM190612PX CA53019.3CA5306.351.219.05
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01814663CNMM190616PX CA53019.3CA5306.351.619.05
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01814672CNMM190624PX CA53019.3CA5306.352.419.05
23,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01814383CNMM160616PX CA51016.1CA5106.351.615.875
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01814392CNMM190612PX CA51019.3CA5106.351.219.05
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10132071CNMM120408PX12.9-4.760.812.7
7,000
取扱い終了
10132087CNMM120408PX12.9-4.760.812.7
6,600
取扱い終了
10132096CNMM120408PX12.9-4.760.812.7
6,600
取扱い終了
10132105CNMM120412PX12.9-4.761.212.7
7,000
取扱い終了
10132114CNMM120412PX12.9-4.761.212.7
7,000
取扱い終了
10132123CNMM120412PX12.9-4.761.212.7
7,000
取扱い終了
10132132CNMM120416PX12.9-4.761.612.7
7,000
取扱い終了
10132141CNMM120416PX12.9-4.761.612.7
4,600
取扱い終了
10132157CNMM120416PX12.9-4.761.612.7
4,600
取扱い終了
10205921CNMM120408PX12.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
10205937CNMM120412PX12.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
10205946CNMM120416PX12.9-4.761.612.7
10,900
取扱い終了
10205955CNMM120408PX12.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
10205964CNMM120412PX12.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
10205973CNMM120416PX12.9-4.761.612.7
10,900
取扱い終了
10205982CNMM120408PX12.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
10205991CNMM120412PX12.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
10206007CNMM120416PX12.9-4.761.612.7
10,900
取扱い終了
01814417CNMM120408PX CA51512.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814487CNMM120408PX CA52512.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814697CNMM120408PX CA551512.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814803CNMM120408PX CA552512.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814916CNMM120408PX CA553512.9-4.760.812.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814426CNMM120412PX CA51512.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814496CNMM120412PX CA52512.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814706CNMM120412PX CA551512.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814812CNMM120412PX CA552512.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814925CNMM120412PX CA553512.9-4.761.212.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814505CNMM120416PX CA52512.9-4.761.612.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814602CNMM120416PX CA53012.9CA5304.761.612.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814715CNMM120416PX CA551512.9-4.761.612.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814828CNMM120416PX CA552512.9-4.761.612.7
10,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814934CNMM120416PX CA553512.9-4.761.612.7
10,900
取扱い終了
01814365CNMM160608PX CA51016.1CA5106.350.815.875
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814435CNMM160608PX CA51516.1-6.350.815.875
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814514CNMM160608PX CA52516.1-6.350.815.875
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814724CNMM160608PX CA551516.1-6.350.815.875
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01814837CNMM160608PX CA552516.1-6.350.815.875
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01814383CNMM160616PX CA51001909452CNMG160616PH CA510画像準備中チップ CNMG-PH京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01814392CNMM190612PX CA51001909504CNMG190612PH CA510画像準備中チップ CNMG-PH京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする