用途用途詳細
木質系建材
◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC
その他
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)165内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)90アズワン品番64-9666-63内容量1個