コンクリートドリル

コンクリートドリル - ハウスビーエムコンクリートドリル - ハウスビーエムコンクリートドリル - ハウスビーエムコンクリートドリル - ハウスビーエムコンクリートドリル - ハウスビーエムコンクリートドリル - ハウスビーエムコンクリートドリル - ハウスビーエムコンクリートドリル - ハウスビーエム
(14件のレビュー)
用途
回転・振動兼用
回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
コンクリートドリル(回転モード)
◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル
○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系
△(可能)…大理石、瓦
×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
コンクリートドリル(振動モード)
◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード
△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール
×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート
タイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル内容量1本
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
有効長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10087463B-3.03.045853.03.0
770
489
538(税込)
当日出荷
10087472B-3.23.245853.23.2
770
489
538(税込)
当日出荷
10087481B-3.43.445853.43.4
770
489
538(税込)
当日出荷
10087497B-3.53.545853.53.5
770
489
538(税込)
当日出荷
10087506B-3.83.845853.83.8
770
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087515B-4.04.045854.04.0
770
489
538(税込)
当日出荷
10087533B-4.34.345854.34.3
770
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
10087551B-4.54.545854.54.5
770
489
538(税込)
当日出荷
38277951B-4.84.845854.84.8
770
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087576B-5.05.045855.05.0
810
499
549(税込)
当日出荷
38277967B-5.55.5551005.55.5
810
499
549(税込)
当日出荷
38277985B-6.06.0551006.06.0
870
559
615(税込)
当日出荷
10087603B-6.46.4551006.46.4
870
539
593(税込)
当日出荷
10087612B-6.56.5551006.56.5
870
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087621B-7.07.0701257.07.0
1,090
619
681(税込)
当日出荷
10087637B-7.27.2701257.27.2
1,090
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087646B-7.57.5701257.57.5
1,130
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087655B-8.08.0701258.08.0
1,130
629
692(税込)
当日出荷
10087664B-8.58.5701258.58.5
1,190
729
802(税込)
当日出荷
10087673B-9.09.0901509.09.0
1,470
799
879(税込)
当日出荷
10087682B-9.59.5901509.59.5
1,470
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
10087691B-10.010.09015010.010.0
1,590
949
1,044(税込)
当日出荷
10087707B-10.510.59015010.510.5
1,640
979
1,077(税込)
当日出荷
10087716B-11.011.09015011.011.0
1,710
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
10087725B-11.511.59015011.511.5
1,930
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10087734B-12.012.0901501012.0
2,160
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10087743B-12.512.5901501012.5
2,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10087752B-12.712.7901501012.7
2,210
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10087761B-13.013.0901501013.0
2,330
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087777B-13.513.51001601013.5
2,440
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087786B-14.014.01001601014.0
2,440
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10087795B-14.314.31001601014.3
2,550
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087804B-14.514.51001601014.5
2,550
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10087813B-15.015.01001601015.0
2,550
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087822B-16.016.01151801016.0
3,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10087831B-17.017.01151801017.0
3,170
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087847B-17.517.51151801017.5
3,280
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
10087856B-18.018.01151801018.0
3,510
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
10087567B-4.84.845854.84.8
770
取扱い終了
返品不可
代替品有
10087585B-5.55.5551005.55.5
オープン
取扱い終了
代替品有
10087594B-6.06.0551006.06.0
870
取扱い終了
返品不可
代替品有
10087524B-4.24.245854.24.2
オープン
取扱い終了
10087542B-4.44.445854.44.4
オープン
取扱い終了
38277976B-6.06.0551006.06.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10087567B-4.838277951B-4.8B-4.8 コンクリートドリル ハウスビーエム 38277951コンクリートドリルハウスビーエム1本
499
税込549
注文コードが変更になりました
10087585B-5.538277967B-5.5B-5.5 コンクリートドリル ハウスビーエム 38277967コンクリートドリルハウスビーエム1本
499
税込549
注文コードが変更になりました
10087594B-6.038277985B-6.0B-6.0 コンクリートドリル ハウスビーエム 38277985コンクリートドリルハウスビーエム1本
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10087831
2022-06-20
用途: ホールインアンカーの打ち込み
教育・研究機関

刃径17mmのドリルでコンクリートに深さ70mmの穴を掘りました。太い穴なので、手持ちの普通の振動ドリルで掘れるのか心配でしたが、体力は使いましたが掘れました。ドリル刃が熱を持つのと、振動ドリルも負荷による発熱をするのとで、熱をさます休み時間を入れながら作業をしました。他社類似規格品と比較して、全長がやや短めなので、使いやすく安定感があります。

対象商品 : 10087856
2022-06-15
用途: コンクリート駐車場のアンカー穴あけ
個人のお客様

M12のグリップアンカー下穴用に、10mmドリルシャンクを確認し、18mmφのコンクリートドリルを購入しました。2か所の穴を開けるだけで、振動ドリルのチャックがゆるんでしまい、シャンク部の3面平らにしてある角が削れ丸くなってしまいました。10mmφの細いコンクリートドリル刃はチャックが緩みませんので、太いサイズはSDSタイプを選ぶべきなのかと考えさせられました。

対象商品 : 10087752
2020-06-16
用途: 薄レンガへの穴明け
医療・福祉・介護関連業

250枚ほど穴を開けましたが、まだまだ使えそうです。細かい埃が出るので、掃除機で吸いながら穴開けしました。切断面も綺麗です

対象商品 : 10087664
2019-12-06
用途: 手すり用ポール設置

玄関のポーチ横階段にポール設置するため、表面タイルとコンクリートに8.5mmドリル刃で深さ80mmを8か所開けるため購入。
心配をよそに難なく終了した。まだまだ使えそうだ。刃が高温になるので水で冷却しながらの作業でした。買って正解!

対象商品 : 10087497
2018-11-11
用途: スレート屋根への貫板装着用の穿孔に使用。
OTI有限会社サービス業

旧式の電動ドリルとの装着時の相性(グリップ感)がやや不安だったが、10㎜程度の屋根スレートを1分以内でこなし、数十個の穴あけで摩耗もなかったのに満足。刃先をマークすることで紛失防止、装着しやすくできる。

対象商品 : 10087664
2018-04-26
用途: エアコン取り付け工事に伴う穴開け
上誠商店建設業・工事業

有名メーカーなので安心して注文しました、
造りが精密なので使う前から期待出来ます!

対象商品 : 10087551
2023-04-12
用途: コンクリートで10穴

よく使うサイズを複数本揃えているが、10穴くらいで先が丸まってくるので、ダイヤモンドディスクで軽く研いで再生している。作業の効率を考えて、4本くらい余分に持っているようにしている。

対象商品 : 10087804
2017-06-30
用途: 棚の取り付けて
無有クリエーション

振動ドリルでいけました!
ありがとうございました!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする