ハウスビーエム
スカイカット
(1件のレビュー)
用途
木工用
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工
使用電動機
6型マルノコ・7型マルノコ
刃型
両側面研磨仕上
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10091846
165× 52P
52
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10091855
165× 72P
72
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10091837
165× 48P
48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください