曜日別特売

チップ DCGT-MFR-U

チップ DCGT-MFR-U - 京セラチップ DCGT-MFR-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40593436DCGT070201MFR-U PR12257.82.380.16.35
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40593856DCGT070202MFR-U PR12257.82.380.26.35
17,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40594705DCGT11T301MFR-U PR122511.63.970.19.525
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595143DCGT11T302MFR-U PR122511.63.970.29.525
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595545DCGT11T304MFR-U PR122511.63.970.49.525
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01821112DCGT0702005MFR-U PR10257.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821243DCGT070201MFR-U PR10257.82.380.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821408DCGT070202MFR-U PR10257.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821523DCGT070204MFR-U PR10257.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821593DCGT11T3005MFR-U PR102511.63.970.039.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821758DCGT11T301MFR-U PR102511.63.970.19.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01820972DCGT11T302MFR-U PR100511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821943DCGT11T302MFR-U PR102511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821033DCGT11T304MFR-U PR100511.63.970.49.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01822126DCGT11T304MFR-U PR102511.63.970.49.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10135002DCGT0702003MFR-U7.82.380.036.35
15,200
取扱い終了
10135011DCGT0702003MFR-U7.82.380.036.35
15,200
取扱い終了
10135063DCGT0702005MFR-U7.82.380.036.35
4,000
取扱い終了
10135072DCGT0702005MFR-U7.82.380.036.35
4,400
取扱い終了
10135246DCGT070201MFR-U7.82.38-6.35
4,400
取扱い終了
10135255DCGT070201MFR-U7.82.38-6.35
4,400
取扱い終了
10135465DCGT070202MFR-U7.82.380.26.35
3,700
取扱い終了
10135474DCGT070202MFR-U7.82.380.26.35
9,300
取扱い終了
10135632DCGT070204MFR-U7.82.380.46.35
4,200
取扱い終了
10135641DCGT070204MFR-U7.82.380.46.35
14,600
取扱い終了
10208283DCGT0702003MFR-U7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208292DCGT0702005MFR-U7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208301DCGT070201MFR-U7.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208317DCGT070202MFR-U7.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208326DCGT070204MFR-U7.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208335DCGT0702003MFR-U7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208344DCGT0702005MFR-U7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208353DCGT070201MFR-U7.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208362DCGT070202MFR-U7.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208371DCGT070204MFR-U7.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593192DCGT0702005MFR-U7.82.380.036.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594163DCGT070204MFR-U7.82.380.46.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594382DCGT11T3005MFR-U11.63.970.039.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820726DCGT0702003MFR-U PR10057.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821076DCGT0702003MFR-U PR10257.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820735DCGT0702005MFR-U PR10057.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820796DCGT070201MFR-U PR10057.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820832DCGT070202MFR-U PR10057.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820857DCGT070204MFR-U PR10057.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820866DCGT11T3005MFR-U PR100511.63.970.039.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820918DCGT11T301MFR-U PR100511.63.97-9.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01821112DCGT0702005MFR-U PR102574238064DCET0702005MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821243DCGT070201MFR-U PR102574238089DCET070201MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821408DCGT070202MFR-U PR102574238107DCET070202MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821523DCGT070204MFR-U PR102510783587DCGT070204MFR-U PR1225DCGT070204MFR-U PR1025 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10783587京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ1セット(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821593DCGT11T3005MFR-U PR102574238116DCET11T3005MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821758DCGT11T301MFR-U PR102574238134DCET11T301MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01820972DCGT11T302MFR-U PR100574243524DCET11T302MFR-U PR1705画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821943DCGT11T302MFR-U PR102574238159DCET11T302MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821033DCGT11T304MFR-U PR100574243576DCET11T304MFR-U PR1705画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01822126DCGT11T304MFR-U PR102574238168DCET11T304MFR-U PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする