曜日別特売

チップ DCGT-ML-F

チップ DCGT-ML-F - 京セラチップ DCGT-ML-F - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40595152DCGT11T302ML-F PR122511.63.970.29.525
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595554DCGT11T304ML-F PR122511.63.970.49.525
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
01821417DCGT070202ML-F PR10257.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821532DCGT070204ML-F PR10257.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01820988DCGT11T302ML-F PR100511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821952DCGT11T302ML-F PR102511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821042DCGT11T304ML-F PR100511.63.970.49.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01822135DCGT11T304ML-F PR102511.63.970.49.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10135081DCGT0702005ML-F7.82.380.036.35
4,400
取扱い終了
10135097DCGT0702005ML-F7.82.380.036.35
15,200
取扱い終了
10135264DCGT070201ML-F7.82.38-6.35
14,000
取扱い終了
10135273DCGT070201ML-F7.82.38-6.35
14,000
取扱い終了
10135483DCGT070202ML-F7.82.380.26.35
9,300
取扱い終了
10135492DCGT070202ML-F7.82.380.26.35
4,100
取扱い終了
10135657DCGT070204ML-F7.82.380.46.35
14,600
取扱い終了
10135666DCGT070204ML-F7.82.380.46.35
9,100
取扱い終了
10208387DCGT0702005ML-F7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208396DCGT070201ML-F PR10057.82.380.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208405DCGT070202ML-F PR10057.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208414DCGT070204ML-F PR10057.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208423DCGT0702005ML-F7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208432DCGT070201ML-F7.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208441DCGT070202ML-F7.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208457DCGT070204ML-F7.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593201DCGT0702005ML-F7.82.380.036.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593445DCGT070201ML-F7.82.38-6.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593865DCGT070202ML-F7.82.380.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594172DCGT070204ML-F7.82.380.46.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594391DCGT11T3005ML-F11.63.970.039.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594714DCGT11T301ML-F11.63.97-9.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820744DCGT0702005ML-F PR10057.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821128DCGT0702005ML-F PR10257.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
代引不可
01821252DCGT070201ML-F PR10257.82.380.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821767DCGT11T301ML-F PR102511.63.970.19.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01821417DCGT070202ML-F PR102574237845DCET070202ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821532DCGT070204ML-F PR102574237863DCET070204ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01820988DCGT11T302ML-F PR100574243533DCET11T302ML-F PR1705画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821952DCGT11T302ML-F PR102574237967DCET11T302ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821042DCGT11T304ML-F PR100574243585DCET11T304ML-F PR1705画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01822135DCGT11T304ML-F PR102574237985DCET11T304ML-F PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする