曜日別特売

チップ DCGT-MF

チップ DCGT-MF - 京セラチップ DCGT-MF - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40594574DCGT11T301MF PR122511.63.970.19.525
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10135036DCGT0702005MF7.82.380.036.35
4,400
取扱い終了
10135203DCGT070201MF7.82.38-6.35
4,400
取扱い終了
10135212DCGT070201MF7.82.38-6.35
4,000
取扱い終了
10135422DCGT070202MF7.82.380.26.35
9,300
取扱い終了
10135431DCGT070202MF7.82.380.26.35
3,700
取扱い終了
10135596DCGT070204MF7.82.380.46.35
9,300
取扱い終了
10135605DCGT070204MF7.82.380.46.35
14,600
取扱い終了
10208581DCGT070201MF7.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208597DCGT070202MF7.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208606DCGT070204MF7.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208615DCGT0702005MF7.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208624DCGT070201MF7.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208633DCGT070202MF7.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10208642DCGT070204MF7.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593165DCGT0702005MF7.82.380.036.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593174DCGT0702005MF7.82.380.036.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593323DCGT070201MF7.82.38-6.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593332DCGT070201MF7.82.38-6.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593743DCGT070202MF7.82.380.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593752DCGT070202MF7.82.380.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594075DCGT070204MF7.82.380.46.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594084DCGT070204MF7.82.380.46.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594337DCGT11T3005MF11.63.970.039.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594346DCGT11T3005MF11.63.970.039.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594583DCGT11T301MF11.63.97-9.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595012DCGT11T302MF11.63.970.29.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595021DCGT11T302MF11.63.970.29.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595414DCGT11T304MF11.63.970.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595423DCGT11T304MF11.63.970.49.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821094DCGT0702005MF PR10257.82.380.036.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820787DCGT070201MF PR10057.82.38-6.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821182DCGT070201MF PR10257.82.380.16.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820823DCGT070202MF PR10057.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821347DCGT070202MF PR10257.82.380.26.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820848DCGT070204MF PR10057.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821487DCGT070204MF PR10257.82.380.46.35
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821575DCGT11T3005MF PR102511.63.970.039.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820893DCGT11T301MF PR100511.63.97-9.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821672DCGT11T301MF PR102511.63.970.19.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820945DCGT11T302MF PR100511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821864DCGT11T302MF PR102511.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821006DCGT11T304MF PR100511.63.970.49.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822047DCGT11T304MF PR102511.63.970.49.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする