曜日別特売

チップ DCGT-MFR-J

チップ DCGT-MFR-J - 京セラチップ DCGT-MFR-J - 京セラ
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40594696DCGT11T301MFR-J PR12250.1
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595134DCGT11T302MFR-J PR12250.2
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595536DCGT11T304MFR-J PR12250.4
21,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01821584DCGT11T3005MFR-J PR10250.03
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821742DCGT11T301MFR-J PR10250.1
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01821934DCGT11T302MFR-J PR10250.2
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01822117DCGT11T304MFR-J PR10250.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10135772DCGT11T3005MFR-J0.03
9,100
取扱い終了
10135781DCGT11T3005MFR-J0.03
9,500
取扱い終了
10136016DCGT11T301MFR-J-
3,600
取扱い終了
10136025DCGT11T301MFR-J-
3,600
取扱い終了
10136253DCGT11T302MFR-J0.2
9,600
取扱い終了
10136262DCGT11T302MFR-J0.2
4,300
取扱い終了
10136463DCGT11T304MFR-J0.4
6,800
取扱い終了
10136472DCGT11T304MFR-J0.4
6,800
取扱い終了
10209297DCGT11T3005MFR-J PR10050.03
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209306DCGT11T301MFR-J-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209315DCGT11T302MFR-J0.2
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209324DCGT11T304MFR-J0.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209333DCGT11T3005MFR-J0.03
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209342DCGT11T301MFR-J-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209351DCGT11T302MFR-J0.2
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10209367DCGT11T304MFR-J0.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594373DCGT11T3005MFR-J0.03
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820902DCGT11T301MFR-J PR1005-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820963DCGT11T302MFR-J PR10050.2
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821024DCGT11T304MFR-J PR10050.4
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01821584DCGT11T3005MFR-J PR102574238003DCET11T3005MFR-J PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821742DCGT11T301MFR-J PR102574238028DCET11T301MFR-J PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01821934DCGT11T302MFR-J PR102574238046DCET11T302MFR-J PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01822117DCGT11T304MFR-J PR102574238055DCET11T304MFR-J PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 旋削用京セラ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする