ワイヤ連結釘

ワイヤ連結釘 - マックスワイヤ連結釘 - マックスワイヤ連結釘 - マックス
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
注意
※38・45・50mm釘は、直張りには使用できません。必ず、中間材の上から打つようにしてください。
鋼板釘は、打ち込み後、鋼板下地から釘足が10mm以上でる足長さのものをご使用ください。
鋼板用連結釘はすべて焼入釘でユニクロメッキです。
鋼板下地用ステンレス釘は、JIS規格塩水噴霧試験にて、240時間の耐蝕性能を有します。
サインディングの施工は、サイディングメーカーの施工基準に基づいて施工してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10982036NA32V5-H1箱(300本×20巻)32
24,140
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
10982045NA38V5-H1箱(300本×20巻)38
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
10982054NA45V5-H1箱(300本×20巻)45
29,220
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
10093797NA32V5-H1個32
12,070
取扱い終了
代替品有
10093666NA38V5-H1個38
13,340
取扱い終了
代替品有
10093675NA45V5-H1個45
14,610
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10093797NA32V5-H10982036NA32V5-HNA32V5-H ワイヤ連結釘 マックス 10982036ワイヤ連結釘マックス1箱(300本×20巻)
20,980
税込23,078
内容量に違いがあります
10093666NA38V5-H10982045NA38V5-HNA38V5-H ワイヤ連結釘 マックス 10982045ワイヤ連結釘マックス1箱(300本×20巻)
23,980
税込26,378
内容量に違いがあります
10093675NA45V5-H10982054NA45V5-HNA45V5-H ワイヤ連結釘 マックス 10982054ワイヤ連結釘マックス1箱(300本×20巻)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする