マックス
ワイヤ連結釘
長さ(mm)
65
材質
硬鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-65N1、HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
内容量
1箱(250本×20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10093684
NS65V9-C
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください