曜日別特売

チップ DNMG-MQ

チップ DNMG-MQ - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01835182DNMG150404MQ CA65254.760.4
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
01835268DNMG150408MQ CA65254.760.8
12,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
10140541DNMG150404MQ4.760.4
10,500
取扱い終了
10140557DNMG150404MQ4.760.4
10,500
取扱い終了
10140566DNMG150404MQ4.760.4
11,000
取扱い終了
10140891DNMG150408MQ4.760.8
10,500
取扱い終了
10140907DNMG150408MQ4.760.8
10,500
取扱い終了
10140916DNMG150408MQ4.760.8
11,000
取扱い終了
10210645DNMG150404MQ4.760.4
10,500
取扱い終了
10210654DNMG150408MQ4.760.8
10,500
取扱い終了
10210663DNMG150404MQ4.760.4
10,500
取扱い終了
10210672DNMG150408MQ4.760.8
10,500
取扱い終了
10210681DNMG150404MQ4.760.4
11,000
取扱い終了
10210697DNMG150408MQ4.760.8
11,000
取扱い終了
40598372DNMG150404MQ4.760.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598381DNMG150404MQ4.760.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598397DNMG150404MQ4.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598363DNMG150404MQ4.760.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598406DNMG150404MQ4.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598415DNMG150404MQ4.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598424DNMG150404MQ4.760.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598923DNMG150408MQ4.760.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598932DNMG150408MQ4.760.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598957DNMG150408MQ4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598966DNMG150408MQ4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598984DNMG150408MQ4.760.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598941DNMG150408MQ4.760.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598975DNMG150408MQ4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599727DNMG150604MQ6.350.4
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599736DNMG150604MQ6.350.4
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599754DNMG150604MQ6.350.4
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599763DNMG150604MQ6.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599772DNMG150604MQ6.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599781DNMG150604MQ6.350.4
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599745DNMG150604MQ6.350.4
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600095DNMG150608MQ6.350.8
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600104DNMG150608MQ6.350.8
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600122DNMG150608MQ6.350.8
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600131DNMG150608MQ6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600147DNMG150608MQ6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600156DNMG150608MQ6.350.8
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600113DNMG150608MQ6.350.8
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834857DNMG150404MQ CA65154.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834936DNMG150408MQ CA65154.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835015DNMG150604MQ CA65156.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835374DNMG150604MQ CA65256.350.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835085DNMG150608MQ CA65156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835453DNMG150608MQ CA65256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする