曜日別特売

チップ DNMG-PH

チップ DNMG-PH - 京セラ
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01830133DNMG150408PH CA5104.760.8
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01832592DNMG150416PH CA5304.761.6
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01832757DNMG150608PH CA5306.350.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01832863DNMG150612PH CA5306.351.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01832924DNMG150616PH CA5306.351.6
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01834157DNMG150408PH CA55254.760.8
11,600
取扱い終了
代替品有
10140943DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
10140952DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
10141327DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
10141336DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
10141415DNMG150416PH4.761.6
10,500
取扱い終了
10141424DNMG150416PH4.761.6
10,500
取扱い終了
10210706DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
10210715DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
10210724DNMG150416PH4.761.6
10,500
取扱い終了
10210733DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
10210742DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
10210751DNMG150416PH4.761.6
10,500
取扱い終了
40599072DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599097DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599106DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599081DNMG150408PH4.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599456DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599465DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599474DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599483DNMG150412PH4.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599526DNMG150416PH4.761.6
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599535DNMG150416PH4.761.6
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600235DNMG150608PH6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600244DNMG150608PH6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600253DNMG150608PH6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600262DNMG150608PH6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600271DNMG150608PH6.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600497DNMG150612PH6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600506DNMG150612PH6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600515DNMG150612PH6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600524DNMG150612PH6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600533DNMG150612PH6.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600594DNMG150616PH6.351.6
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600603DNMG150616PH6.351.6
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830894DNMG150408PH CA5154.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831612DNMG150408PH CA5254.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830273DNMG150412PH CA5104.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831016DNMG150412PH CA5154.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831734DNMG150412PH CA5254.761.2
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831777DNMG150416PH CA5254.761.6
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830465DNMG150608PH CA5106.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831183DNMG150608PH CA5156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01830578DNMG150612PH CA5106.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831296DNMG150612PH CA5156.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01834157DNMG150408PH CA552561390938DNMG150408PH CA125PDNMG150408PH CA5525 旋削用チップ DNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390938旋削用チップ DNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする