京セラ
チップ DNMG-TK
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01835225
DNMG150404TK CA6525
4.76
0.4
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
01835313
DNMG150408TK CA6525
4.76
0.8
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
10140627
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
10140636
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
10140645
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
10141013
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
10141022
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
10141031
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
10210767
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10210776
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10210785
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10210794
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10210803
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10210812
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598546
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598555
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598564
DNMG150404TK
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599142
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599151
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599167
DNMG150408TK
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599894
DNMG150604TK
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599903
DNMG150604TK
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599912
DNMG150604TK
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600314
DNMG150608TK
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600323
DNMG150608TK
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600332
DNMG150608TK
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834893
DNMG150404TK CA6515
4.76
0.4
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835593
DNMG150404TK PR1125
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834972
DNMG150408TK CA6515
4.76
0.8
¥
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835645
DNMG150408TK PR1125
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835058
DNMG150604TK CA6515
6.35
0.4
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835417
DNMG150604TK CA6525
6.35
0.4
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835688
DNMG150604TK PR1125
6.35
0.4
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835128
DNMG150608TK CA6515
6.35
0.8
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835505
DNMG150608TK CA6525
6.35
0.8
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835724
DNMG150608TK PR1125
6.35
0.8
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください