間隔ロッド

間隔ロッド - マイゾックス間隔ロッド - マイゾックス間隔ロッド - マイゾックス間隔ロッド - マイゾックス間隔ロッド - マイゾックス間隔ロッド - マイゾックス間隔ロッド - マイゾックス
(2件のレビュー)

伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。

ロッド幅(mm)53(引き出し部)厚さ(mm)8.2(引き出し部)内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10100465IV-60400~600366
5,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10100474IV-100600~1000563
7,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10100492IV-2101150~21001108
13,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38042121IV-40290~400260
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38042164IV-1801000~1800954
9,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
10100456IV-40290~400260
オープン
取扱い終了
10100483IV-1801000~1800954
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10100474
2021-09-29
用途: 下水道工事時
菅野建設工業株式会社建設業・工事業

迅速の対応でいつも素晴らしいです。商品は思った通りのものでしたので、満足しております。

対象商品 : 10100465
2020-02-08
用途: 管路掘削幅検測
建設業・工事業

メモリ・数字は、大きく見えやすくて良好。スライド部に砂などが入りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする