IV-40 間隔ロッド マイゾックス 38042121

IV-40 間隔ロッド マイゾックス 38042121
IV-40 間隔ロッド マイゾックス 38042121
IV-40 間隔ロッド マイゾックス 38042121

間隔ロッド

(2件のレビュー)
長さ(mm)290~400
内容量1本注文コード38042121品番IV-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。

長さ(mm)
290~400
質量(g)
260
厚さ(mm)
8.2(引き出し部)
ロッド幅(mm)
53(引き出し部)
マイゾックスコード
21062

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10100474
2021-09-29
用途: 下水道工事時
菅野建設工業株式会社 様(建設業・工事業)

迅速の対応でいつも素晴らしいです。商品は思った通りのものでしたので、満足しております。

対象商品 : 10100465
2020-02-08
用途: 管路掘削幅検測
建設業・工事業

メモリ・数字は、大きく見えやすくて良好。スライド部に砂などが入りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする