曜日別特売

チップ SNMG-PH

チップ SNMG-PH - 京セラ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01864598SNMG120408PH CA53012.74.760.812.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01863968SNMG120412PH CA51012.74.761.212.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01864695SNMG120412PH CA53012.74.761.212.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01864756SNMG120416PH CA53012.74.761.612.7
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01864774SNMG150612PH CA53015.8756.351.215.875
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01864783SNMG150616PH CA53015.8756.351.615.875
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01864792SNMG190612PH CA53019.056.351.219.05
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01864808SNMG190616PH CA53019.056.351.619.05
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01864013SNMG120416PH CA51012.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01864047SNMG150616PH CA51015.8756.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10152651SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10152667SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10152676SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10152965SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10152974SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10152983SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10153157SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
10153166SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
10153175SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
10216613SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10216622SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10216631SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
10216647SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10216656SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10216665SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
10216674SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
10216683SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
10216692SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
40613544SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613553SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613562SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613571SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613587SNMG120408PH12.74.760.812.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613851SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613867SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613876SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613885SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613894SNMG120412PH12.74.761.212.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613982SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613991SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614007SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614016SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614025SNMG120416PH12.74.761.612.7
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614043SNMG150612PH15.8756.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614052SNMG150612PH15.8756.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614061SNMG150612PH15.8756.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614077SNMG150612PH15.8756.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614086SNMG150616PH15.8756.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614095SNMG150616PH15.8756.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40614104SNMG150616PH15.8756.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01864013SNMG120416PH CA51010762255SNMG120416PH CA515SNMG120416PH CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762255京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01864047SNMG150616PH CA51010762282SNMG150616PH CA515SNMG150616PH CA510 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762282京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする