曜日別特売

チップ SNMG-MQ

チップ SNMG-MQ - 京セラ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01865727SNMG120404MQ CA65250.4
10,300
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
01865763SNMG120408MQ CA65250.8
10,300
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
10152396SNMG120404MQ0.4
8,800
取扱い終了
10152405SNMG120404MQ0.4
8,800
取扱い終了
10152414SNMG120404MQ0.4
9,900
取扱い終了
10152597SNMG120408MQ0.8
8,800
取扱い終了
10152606SNMG120408MQ0.8
8,800
取扱い終了
10152615SNMG120408MQ0.8
9,900
取扱い終了
10216701SNMG120404MQ0.4
8,800
取扱い終了
10216717SNMG120408MQ0.8
8,800
取扱い終了
10216726SNMG120404MQ0.4
8,800
取扱い終了
10216735SNMG120408MQ0.8
8,800
取扱い終了
10216744SNMG120404MQ0.4
9,900
取扱い終了
10216753SNMG120408MQ0.8
9,900
取扱い終了
40613185SNMG120404MQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613203SNMG120404MQ0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613221SNMG120404MQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613167SNMG120404MQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613176SNMG120404MQ0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613194SNMG120404MQ0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613212SNMG120404MQ0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613431SNMG120408MQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613447SNMG120408MQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613456SNMG120408MQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613465SNMG120408MQ0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613474SNMG120408MQ0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613483SNMG120408MQ0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613492SNMG120408MQ0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865675SNMG120404MQ CA65150.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865702SNMG120408MQ CA65150.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする