曜日別特売

チップ SNMG-MS

チップ SNMG-MS - 京セラ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10216787SNMG120412MS CA65151.2
10,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01865736SNMG120404MS CA65250.4
10,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
01865772SNMG120408MS CA65250.8
10,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
01865806SNMG120412MS CA65251.2
10,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
01865833SNMG120416MS CA65251.6
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
10152423SNMG120404MS0.4
8,800
取扱い終了
10152432SNMG120404MS0.4
8,800
取扱い終了
10152441SNMG120404MS0.4
9,900
取扱い終了
10152624SNMG120408MS0.8
8,800
取扱い終了
10152633SNMG120408MS0.8
8,800
取扱い終了
10152642SNMG120408MS0.8
9,900
取扱い終了
10152931SNMG120412MS1.2
8,800
取扱い終了
10152947SNMG120412MS1.2
8,800
取扱い終了
10152956SNMG120412MS1.2
9,900
取扱い終了
10153123SNMG120416MS1.6
8,800
取扱い終了
10153132SNMG120416MS1.6
8,800
取扱い終了
10153141SNMG120416MS1.6
9,900
取扱い終了
10216762SNMG120404MS0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216771SNMG120408MS0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216796SNMG120416MS1.6
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216805SNMG120404MS0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216814SNMG120408MS0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216823SNMG120412MS1.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216832SNMG120416MS1.6
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216841SNMG120404MS0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216857SNMG120408MS0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216866SNMG120412MS1.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10216875SNMG120416MS1.6
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613237SNMG120404MS0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613246SNMG120404MS0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613255SNMG120404MS0.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613264SNMG120404MS0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613526SNMG120408MS0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613501SNMG120408MS0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613517SNMG120408MS0.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613535SNMG120408MS0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613815SNMG120412MS1.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613824SNMG120412MS1.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613833SNMG120412MS1.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613842SNMG120412MS1.2
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613955SNMG120416MS1.6
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613964SNMG120416MS1.6
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613973SNMG120416MS1.6
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865842SNMG120404MS PR11250.4
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865867SNMG120408MS PR11250.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865885SNMG120412MS PR11251.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865903SNMG120416MS PR11251.6
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする