京セラ
チップ TBGT-ML
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
6.9
厚さ(mm)
1.59
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10154261
TBGT0601005ML
¥
15,400
取扱い終了
10154277
TBGT0601005ML
¥
15,400
取扱い終了
10154322
TBGT060101ML
¥
15,400
取扱い終了
10154331
TBGT060101ML
¥
15,400
取扱い終了
10154383
TBGT060102ML
¥
15,400
取扱い終了
10154392
TBGT060102ML
¥
15,400
取扱い終了
10154426
TBGT060104ML
¥
15,400
取扱い終了
10154435
TBGT060104ML
¥
15,400
取扱い終了
10217374
TBGT0601005ML
¥
15,400
取扱い終了
10217383
TBGT060101ML
¥
15,400
取扱い終了
10217392
TBGT060102ML
¥
15,400
取扱い終了
10217401
TBGT060104ML
¥
15,400
取扱い終了
10217417
TBGT0601005ML
¥
15,400
取扱い終了
10217426
TBGT060101ML
¥
15,400
取扱い終了
10217435
TBGT060102ML
¥
15,400
取扱い終了
10217444
TBGT060104ML
¥
15,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください