ステンレス製ミゼットカッター

ステンレス製ミゼットカッター - MCC(松阪鉄工所)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
金属部すべてにステンレス鋼を使用し、いつまでも変わらぬ切れ味。
刃先の開きが簡単調整。

トラスコ品番222-2779全長(mm)215質量(g)240呼びSUSMC切断サイズ(軟鋼)4.0適合切断材線材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10097884SUSMC-02
4,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする