曜日別特売

フェンスカッター

フェンスカッター - MCC(松阪鉄工所)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。

トラスコ品番367-2905全長(mm)215質量(g)280呼びMCF切断能力(mm)3.0切断サイズ3.0適合切断材金網(軟鋼線材)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10097902MCF-200
2,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする