MCC(松阪鉄工所)
パイプレンチ デラックス
強さはJIS強力級を保証。
用途
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
開き幅(mm)
くわえられる呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10098015
PW-AD15
150
200
~22
~15A
¥4,530
取扱い終了
10098024
PW-AD20
200
350
~28
~20A
¥4,530
取扱い終了
10098033
PW-AD25
250
600
~34
~25A
¥5,420
取扱い終了
10098042
PW-AD30
300
950
~43
~32A
¥6,400
取扱い終了
10098051
PW-AD35
350
1300
~49
~40A
¥7,780
取扱い終了
10098067
PW-AD45
450
2000
~61
~50A
¥11,250
取扱い終了
10098076
PW-AD60
600
3350
~77
~65A
¥16,860
取扱い終了
10098085
PW-AD90
900
6800
~102
~90A
¥33,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください