コノエ
マスターライン(貼付タイプ)
施工しやすい貼付タイプ
厚さ(mm)
4
質量(g)
20
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10101131
M-1
+
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10101147
M-2
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
10101156
M-3
T
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
10101165
M-4
斜め矢印
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10101174
M-5
↑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください