チップ TNGG-DP

チップ TNGG-DP - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10158093TNGG160404DP0.4
9,500
取扱い終了
10158102TNGG160404DP0.4
13,000
取扱い終了
10158136TNGG160408DP0.8
9,500
取扱い終了
10158145TNGG160408DP0.8
13,000
取扱い終了
10219553TNGG160404DP0.4
9,500
取扱い終了
10219562TNGG160408DP0.8
9,500
取扱い終了
10219571TNGG160404DP0.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10219587TNGG160408DP TN600.8
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする