京セラ
チップ TNGU-MER-U
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10158915
TNGU090301MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10158924
TNGU090301MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10158976
TNGU090302MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10158985
TNGU090302MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10159037
TNGU090304MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10159046
TNGU090304MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10219596
TNGU090301MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10219605
TNGU090302MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10219614
TNGU090304MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10219623
TNGU090301MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10219632
TNGU090302MER-U
¥
16,000
取扱い終了
10219641
TNGU090304MER-U
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください