チップ TNMG-MQ

チップ TNMG-MQ - 京セラチップ TNMG-MQ - 京セラ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40622513TNMG160404MQ SW050.4
8,700
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
40623152TNMG160408MQ PR11250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10159423TNMG160404MQ0.4
7,500
取扱い終了
10159432TNMG160404MQ0.4
7,500
取扱い終了
10159441TNMG160404MQ0.4
7,700
取扱い終了
10159834TNMG160408MQ0.8
7,500
取扱い終了
10159843TNMG160408MQ0.8
7,500
取扱い終了
10159852TNMG160408MQ0.8
7,700
取扱い終了
10219876TNMG160404MQ0.4
7,500
取扱い終了
10219885TNMG160408MQ0.8
7,500
取扱い終了
10219894TNMG160404MQ0.4
7,500
取扱い終了
10219903TNMG160408MQ0.8
7,500
取扱い終了
10219912TNMG160404MQ0.4
7,700
取扱い終了
10219921TNMG160408MQ0.8
7,700
取扱い終了
40622486TNMG160404MQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622495TNMG160404MQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622504TNMG160404MQ0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622547TNMG160404MQ PR11250.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622531TNMG160404MQ0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40622522TNMG160404MQ0.4
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623091TNMG160408MQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623134TNMG160408MQ0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623143TNMG160408MQ0.8
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623107TNMG160408MQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623116TNMG160408MQ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623125TNMG160408MQ0.8
7,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40623152TNMG160408MQ PR112520952313TNMG160408MQ PR1535画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする