チップ TNMG-PH

チップ TNMG-PH - 京セラ
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01874312TNMG160408PH CA51016.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01875868TNMG160408PH CA53016.50.89.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01874452TNMG160412PH CA51016.51.29.525
8,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01874538TNMG220408PH CA510220.812.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
01874574TNMG220412PH CA510221.212.7
13,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10159877TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
10159886TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
10160263TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
10160272TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
10219937TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
10219946TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
10219955TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
10219964TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
40623247TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623256TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623265TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623274TNMG160408PH16.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623572TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623581TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623597TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623606TNMG160412PH16.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623703TNMG220408PH220.812.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623712TNMG220408PH220.812.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623746TNMG220412PH221.212.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623755TNMG220412PH221.212.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623764TNMG220412PH221.212.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623773TNMG220416PH221.612.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40623782TNMG220416PH221.612.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874836TNMG160408PH CA51516.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875335TNMG160408PH CA52516.50.89.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874958TNMG160412PH CA51516.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875457TNMG160412PH CA52516.51.29.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875012TNMG220408PH CA515220.812.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875518TNMG220408PH CA525220.812.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875055TNMG220412PH CA515221.212.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875554TNMG220412PH CA525221.212.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01874592TNMG220416PH CA510221.612.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875073TNMG220416PH CA515221.612.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01875572TNMG220416PH CA525221.612.7
11,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする