京セラ
チップ TNMG-TK
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10219973
TNMG160404TK CA6515
0.4
¥
8,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
10219991
TNMG160404TK CA6525
0.4
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10220007
TNMG160408TK CA6525
0.8
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
10159527
TNMG160404TK
0.4
¥
7,500
取扱い終了
10159536
TNMG160404TK
0.4
¥
7,500
取扱い終了
10159545
TNMG160404TK
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10159974
TNMG160408TK
0.8
¥
7,500
取扱い終了
10159983
TNMG160408TK
0.8
¥
7,500
取扱い終了
10159992
TNMG160408TK
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10219982
TNMG160408TK
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10220016
TNMG160404TK
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10220025
TNMG160408TK
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください